3M™ Bumpon™SJ5904 Rolă de protecție elastică, neagră, 114 mm x 16,5 m, 6,4 mm, acrilat adeziv A-20

Cod articol.: 7100011673
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Bumpon™
Denumirea producătorului SJ5904
Culoarea negru
Bază chimică Acrilat
Lăţime 114 mm
Concentrație 6,4 mm
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare; montaj
Lungime 16,5 m
Proprietăți sigiliu rezistenţă la vibraţii
Material de bază cauciuc etilen-propilenă
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7100011673
EAN / GTIN 00051115528026
Număr producător 7100011673
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Popis:

3M™ Bumpon™SJ5904 je samolepicí elastický nárazníkový materiál, který lze použít k výrobě lisovaných dílů pro použití jako nohy stroje, zarážky a distanční vložky. Materiál válce je ideální pro lisované díly s různými požadavky na tloušťku materiálu. Barva: Černá, šířka 114 mm x délka 16,46 m.

Výhoda:

  • Vyrobeno z polyuretanu, bez změkčovadel
  • Snadné použití díky lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnost proti prokluzu
  • Nenechávejte škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumí vibrace a hluk
  • Válcované zboží je ideální pro lisované díly s různými požadavky na tloušťku materiálu
  • Zůstaňte měkčí a flexibilní

Doporučení:

  • Kulaté nebo čtvercové lisované díly pro použití jako protiskluzové zařízení nožky na průmyslové, pracovní nebo domácí elektronické vybavení.
  • Protiskluzový povrch zabraňuje sklouznutí nápojů.
  • Pěnová výplň se přizpůsobí tvaru nádoby na nápoje a snadno se zpracovává.
  • Může být použit k ochraně dílů, které jsou uloženy blízko sebe v regálech nebo jiných transportních skladovacích jednotkách a musí být chráněny před poškozením při přepravě nebo zpracování v továrnách.
  • Lisované díly lze použít jako těsnicí materiál.
  • Vysoká odolnost proti skluzu na podlaze.
  • Polštáře nebo distanční vložky v elektronických zařízeních.
  • Selektivní potlačení v aplikacích pískování.
  • Distanční vložky nebo zarážky, aby nedošlo k poškození povrchů.
  • Distanční vložka pro plnění mezer jako ochrana chrastítka, pro tlumení hluku a vibrací.
  • Zarážky dveří.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript