Description:
Empêchez les surfaces délicates d'être éraflées, égratignées et égratignées avec les protection en rouleau 3M ™ Bumpon ™. Dotés d'une composition d'uréthane sans plastifiant et d'un adhésif sensible à la pression 3M pour une application facile, ces butées Bumpon offrent un large éventail de fonctionnalités et sont idéaux pour les formes découpées avec différentes épaisseurs. Doté d'une haute résistance au dérapage et d'une protection contre les vibrations et le bruit, Bumpon ne craque ni ne durcit, et constitue une caractéristique clé des petits appareils, appareils électroniques de bureau ou portables, armoires électroniques, téléphones, claviers, pédales, balances, haut-parleurs, distributeurs et ordinateurs.
Avantage(s):
- Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
- Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
- Haute capacité anti-dérapante.
- Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
- Réduit les vibrations et les bruits.
- Format en rouleau, excellent pour les formes découpées à façon en différentes épaisseurs
- Ne se fissure pas et ne se durcit pas.
Recommandation(s):
- Découper à façon pour une utilisation comme pieds antidérapants sur des ordinateurs mobiles ou portables, des calculatrices, des appareils ménagers, des équipements électroniques, des articles de bureau et des dispositifs médicaux.
- La surface antidérapante maintient les boissons en place, la mousse découpée à façon épouse les contenants.
- Utilisée pour protéger les pièces imbriquées dans des supports ou d'autres unités de rangement transportables, qui ont besoin d'une protection contre les dégâts possibles pendant le transport ou la manutention en usine.
- Découpe pour une utilisation comme joint.
- Surface antidérapante
- Coussins ou cales d'espacement à l'intérieur d'appareils électroniques.
- Masquage sélectif pour opération de sablage.
- Cale d'espacement ou butoir pour protéger les surfaces.
- Cale d'espacement anti-secousses à mettre entre les espaces vides, pour réduire le bruit et les vibrations.
- Butées de porte.