3M™ Bumpon SJ5904 Negro, A20FL, rollo 114.0 MM x 16.5 M

Número de artículo: 7100011673
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100011673
EAN / GTIN 00051115528026
Número del fabricante 7100011673
Número L L01310 289
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Evite que los productos delicados sean arañados con los productos 3M™ Bumpon™ en Rollo. Con una composición de uretano sin plastificante y un adhesivo sensible a la presión de 3M para una fácil aplicación, estos topes ofrecen una amplia gama de funcionalidades, y son ideales para formas troqueladas con diversos requisitos de espesor. Con una gran resistencia al deslizamiento y protección contra vibraciones y ruidos, el Bumpon no se raja ni se endurece, y es una característica clave para pequeños electrodomésticos, dispositivos electrónicos de escritorio o portátiles, teléfonos, teclados, balanzas, relojes, dispensadores y ordenadores. 3M™ Bumpon™ se puede utilizar como topes para puertas de armarios, tapas y cajones, como espaciadores para marcos de cuadros, como protectores para evitar daños durante las entregas, y para evitar que las partes entren en contacto directo entre sí.

Ventaja:

  • Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
  • El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
  • Antideslizante.
  • No araña ni deja marcas en las superficies.
  • Reduce el ruido y la vibración
  • El formato Rollstock es excelente para formas troqueladas con diversos espesores
  • No se endurece ni se agrieta.

Recomendación:

  • Troquelar en circulos o cuadrados para usarlos como pies antideslizantes en aparatos electrónicos, pequeños electrodomésticos, muebles, objetos decorativos y equipamiento médico
  • Usar como base de recipientes de bebidas, cortandolo con la forma de la base del recipiente.
  • Usar para protejer elementos alojados en racks u otros sistemas de almacenamiento deslizantes, que se puedan dañar durante el uso o durante el transporte en los procesos fabriles.
  • Troquelar para hacer juntas de sellado
  • Usar como antideslizante de objetos apoyados en el suelo
  • Almohadillas y espaciadores en el interior de equipos electrónicos
  • Enmascaramiento selectivo en procesos de chorro de arena
  • Espaciador o tope para prevenir daños a las superficies.
  • Espaciador antitraquetreo para rellenar huecos y reducir ruido y vibración.
  • Protectores de puertas