Butée adhésive 3M™ Bumpon™ SJ5808 - Noire - 114 mm x 33 m

Réf.: 7100003103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Bumpon™
Référence fabricant 3M™ Bumpon™ SJ5808
Couleur noir
Support présent oui
Base chimique Acrylate
Largeur 114 mm
Epaisseur 3,2 mm
Pour applications joint; montage
Longueur 33 m
Pour matériau utilisation universelle
Caractéristiques joint résistant aux vibrations
Substrat ethylène-propylène-caoutchouc
Type de ruban adhésif un côté
Type de produit rubans d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 7100003103
EAN / GTIN 00051115528095
Réf. fabricant 7100003103
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban butée adhésif 3M™ Bumpon™ SJ5808 est une protection conçue pour être utilisée comme pied intercalaire ou arrêt. Le format en rouleau est excellent pour la découpe à façon de différentes épaisseurs. Noir. 114 MM x 33 M

Avantage(s):

  • Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
  • Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
  • Haute capacité anti-dérapante.
  • Ne raie pas et ne tâche pas les surfaces.
  • Réduit les vibrations et les bruits.
  • Format en rouleau, excellent pour les formes découpées à façon en différentes épaisseurs
  • Ne se fissure pas et ne se durcit pas.

Recommandation(s):

  • Découper à façon pour une utilisation comme pieds antidérapants sur des ordinateurs mobiles ou portables, des calculatrices, des appareils ménagers, des équipements électroniques, des articles de bureau et des dispositifs médicaux.
  • Découpe pour une utilisation comme joint.
  • Surface antidérapante
  • Sert d'espacement dans des appareils électroniques.
  • Masquage sélectif pour le sablage.
  • Cale d'espacement ou butoir pour protéger les surfaces.
  • Cale d'espacement anti-secousses à mettre entre les espaces vides, pour réduire le bruit et les vibrations.
  • Butées de porte.
  • Bandes pour protéger les coins.
  • Couverture de rouleaux pour l'industrie textile et autres machines de tissage.