Szczypce zaciskowe z przechylną szczęką dolną, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 708903 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt szczęk
kształt okrągły
Położenie szczęk
Odsadzone
Precyzyjna regulacja z zapadką
tak
Długość całkowita L
250 mm
Rozstaw maks. a
110 mm
Długość szczęk
60 mm
Materiał
Specjalna stal sprężynowa
Wykonanie szczęk
Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu
wymiar metryczny
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Kolor
Czarny; Srebrna
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
metal; z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce zaciskowe
Właściwości
szybkie przestawianie; niklowany
Powierzchnia
niklowane
Metoda produkcji
Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Numer producenta 506A
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Łatwa i bezpieczna obsługa. Łatwe i szybkie otwieranie za pomocą przycisku zwalniającego na dolnym uchwycie. Duży rozstaw i głębokość mocowania, szybka 5-stopniowa regulacja i dodatkowa dokładna regulacja rozstawu szczęk. Szczęka dolna głęboko odsadzona, dostosowana do elementów profilowych, ceowych, rur itp. Szczęki ząbkowane, korpus z bardzo stabilnej stali sprężynowej. Powierzchnia niklowana.

Zastosowanie:

Do pewnego przytrzymywania profili, płaskowników i rur. Siła nacisku nastawiana do 10.000 N.

Materiał:

Szczęki ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.