{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma fălcilor/gura | rotund | |
| Poziția fălcilor/gurii | Cotit | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Deschidere max. a | 110 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 60 mm | |
| Material | Oţel special pentru arcuri | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | metal; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare | |
| Caracteristici | Reglare rapidă; nichelat | |
| Suprafaţă | nichelat | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 708903 250 | |
| EAN / GTIN | 3662424019845 | |
| Număr producător | 506A | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |