Gripzange mit schwenkbarer Unterbacke, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 708903 250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Backen/ Maul rund
Stellung Backen/Maul gekröpft
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Länge gesamt L 250 mm
Spannweite max. a 110 mm
Länge Backen/ Maul 60 mm
Material Spezial-Federstahl
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Maßeinheit Spannweite metrisch
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Farbe schwarz; silber
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff; Metall
Inhalt Einzelteil
Produktart Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange
Eigenschaften Schnellverstellung; vernickelt
Oberfläche vernickelt
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Herstellernummer 506A
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

Einfache und sichere Bedienbarkeit. Müheloses und schnelles Öffnen durch Löseschalter am unteren Griff. Mit großem Spannbereich und großer Spanntiefe, 5facher Schnellverstellung und zusätzlicher Feineinstellung. Unterbacke tiefgekröpft zum Spannen von U- und Winkelprofilen, Rohren etc. Gezahnte Greifbacken und besonders stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Zum sicheren Festhalten von Profilen, Flachmaterial und Rohren. Spanndruck einstellbar bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl; gesenkgeschmiedet.