Griptang met zwenkbare onderbek 250 mm

Artikelnummer: 708903 250
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Beklengte 60 mm
Spanwijdte rond materiaal 110 mm
Spanwijdte hoekmateriaal 50 mm
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 708903 250
EAN/GTIN 3662424019845
Nummer fabrikant 506A

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig en veilig te bedienen. Moeiteloos en snel openen met lossingsschakelaar aan onderste handgreep. Met groot spanbereik en grote spandiepte, 5-voudige snelle verstelling en bovendien fijninstelling. Onderbek diep uitgebogen voor het spannen van U- en hoekprofielen, pijpen, etc. Getande grijpbekken en zeer stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het veilig vastzetten van profielen, vlak materiaal en pijpen. Spandruk instelbaar tot 10.000 N.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-molybdeen-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.