Suspaudimo replės su sukiojama apatine žiauna, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 708903 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Žiaunų ilgis 60 mm
Apvalių medžiagų suspaudimo tarpas 110 mm
Kampuotų medžiagų suspaudimo tarpas 50 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Gamintojo numeris 506A
Gamintojas / atsakingas asmuo Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Germany, www.facom.de

Aprašymas

Modelis:

Lengva ir paprasta valdyti. Patogu ir lengva atidaryti paspaudus rankenėlę ties apatine rankena. Didelis suspaudimo diapazonas ir gylis, 5 pakopų greitas reguliavimas ir papildomas tikslus nustatymas. Apatinė žiauna sulenkta stačiu kampu suspausti U formos ir kampiniams profiliams, vamzdžiams ir pan. Dantytos žiaunos ir itin stabilus spyruoklinio plieno replių korpusas. Replės visiškai padengtos nikeliu.

Paskirtis:

Tvirtam profilių, plokščių medžiagų ir vamzdžių laikymui. Suspaudimo stiprumą galima reguliuoti iki 10.000 N.

Apdirbama medžiaga:

Žiaunos iš chromo-molibdeno-vanadžio plieno, kaldinto
štampuojant.