Grip kliješta s okretnom čeljusti 250 mm

Artikl br.: 708903 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Duljina čeljusti 60 mm
Stezni raspon za okrugli materijal 110 mm
Stezni raspon za kutni materijal 50 mm
Vrsta proizvoda Grip kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Broj proizvođača 506A

Opis

Izvedba:

Jednostavno i sigurno rukovanje. Brzo i jednostavno otvaranje pomoću prekidača na donjoj dršci. S velikim rasponom stezanja i velikom dubinom stezanja, brzo namještanje u 5 položaja s dodatnim finim namještanjem. Donja čeljust duboko urezana za stezanje U profila i kutnih profila, cijevi i dr. Razdvojne stezne čeljusti sa zupcima i naročito čvrsto tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Kliješta potpuno niklana.

Upotreba:

Za sigurno pridržavanje profila, ravnog materijala i cijevi. Sila stezanja može se namještati do 10.000 N.

Materijal:

Čeljusti od krom-molibden-vanadij čelika; kovano u ljevačkom kalupu.