Uniwersalne szczypce zaciskowe, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 708355 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce regulacyjne
Kształt szczęk wygięty
Położenie szczęk Odsadzone
Długość szczęk 45 mm
Wykonanie szczęk Wyżłobione; Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. a 60 mm
Typ urządzenia mocującego brak
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 250 mm
Masa całkowita 758 g
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Numer producenta 501AMP
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Możliwość blokowania i odblokowywania jedną ręką. Przycisk do kontrolowanego odblokowywania bez szarpnięcia. Górna szczęka z wyfrezowanym rowkiem do mocowania rurek o małej średnicy.

Zastosowanie:

Do pewnego i szybkiego zamocowania profili i płaskowników. Siła nacisku nastawiana do 10.000 N.