Universal-gribetang 250 mm

Art.-nr.: 708355 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Kæbelængde 45 mm
Spændvidde 60 mm
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 708355 250
EAN/GTIN 3662424019814
Producentnummer 501AMP

Betegnelse

Udførelse:

Med enhåndslåsning og -frigøring. Trykkontakt til kontrolleret og rykfri frigøring. Øverste kæbe med en fræset rille til fastholdelse af rør med lille diameter.

Anvendelse:

Til sikker og hurtig opspænding af profilmateriale og fladt materiale. Spændetryk justerbart op til 10.000 N.