• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální upínací kleště, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 708355 250
Cena za 1 ks
Cena platí do 28. 2. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti
Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Zalomené
Celková délka L
250 mm
Šířka upnutí max. a
60 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti
45 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti
Ozubené
Měrná jednotka rozpětí
metrické
Typ kloubu
Protažený kloub
Barva
Šedá; Černá
Provedení
2složkové
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti
zajišťovací zařízení
Povrch
chromované; leštěné
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Číslo výrobce 501AMP
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

S jednoručním zablokováním a odblokováním. Tlakový spínač pro kontrolované a netrhavé odblokování. Horní čelist s vyfrézovanou drážkou pro držení trubek s menším průměrem.

Použití:

K bezpečnému a rychlému upínání profilovaného a plochého materiálu. Možnost nastavení upínacího tlaku až 10 000 N.