• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza regolabile a morsetto (grip), Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 708355 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza griffe 45 mm
Apertura 60 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Codice del produttore 501AMP
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Con bloccaggio e sbloccaggio a una mano. Pressostato per sblocco controllato e senza scossoni. Ganascia superiore con nervatura fresata per il sostegno di tubi di piccolo diametro.

Uso:

Per il serraggio rapido e sicuro di lamiere e profilati. Pressione di serraggio regolabile fino a 10.000 N.