Universalios suspaudimo replės, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 708355 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Replių tipas Reguliavimo replės
Formos žiaunos / veržliaraktis lenktos
Žiaunų / veržliarakčio padėtis lenkt.
Ilgis žiaunsos / veržliaraktis 45 mm
Žiaunų / veržliarakčių modelis su rievėmis; dantyt.
Slėgio matavimo vienetas metrais
Užspaudimo ribos max. 60 mm
Užspaudimo prietaiso tipas nėra
Lanksto tipas kiauras lankstas
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius ne
Su atidarymo spyruokle taip
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena dengt. guma; iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis griebimo replės / fiksavimo replės / užveržimo replės
Paviršius chromuot.
Visas ilgis 250 mm
Bendras svoris 758 g
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 708355 250
EAN / GTIN 3662424019814
Gamintojo numeris 501AMP
Gamintojas / atsakingas asmuo Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka užfiksuojamos ir atblokuojamos. Jungiklis kontroliuojamam ir netrūkčiojančiam atblokavimui. Viršutinė žiauna su išfrezuotu grioveliu gerai laiko mažo skersmens vamzdžius.

Paskirtis:

Tvirtai ir greitai suspausti profiliams ir plokščioms medžiagoms. Suspaudimo stiprumą galima reguliuoti iki 10.000 N.