• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Przedłużki TYROLIT 500xR1/2″

Nr art.: 707230

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 707230
EAN / GTIN 9003177072307
Numer producenta 707230
Numer L L50140 100726
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Przedłużki Tyrolit 500xR1/2″

Cecha szcz.:

  • Platformy: Przedłużka do wiertła wydrążającego
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: Brak linii jakości
  • specyfikacja : Opakowanie = 1 szt.
  • Wymiar (D x Y; AUF): 500 x R1/2″ mm
  • Średnica: 500 mm
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe