Prodloužení pro duté vrtáky TYROLIT 500xR1/2″

Artiklové číslo: 707230
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TYROLIT
Označení výrobce Verlängerungen 500xR1/2″
Povrch černěné
Druh závitu BSPT/R
Rozměr závitu R1/8
Druh produktu Prodlužovací trubka
Celková délka 500 mm
Materiál ocel
s připojovacím závitem ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 707230
EAN / GTIN 9003177072307
Číslo výrobce 707230
L-číslo L50140 100726
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Nástavce TYROLIT 500xR1/2″

Charakteristika:

  • Tvar: Nástavec dutého vrtáku
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Žádná linie kvality
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Rozměr (D x Y;NAHORU): 500 x R1/2″ mm
  • Průměr: 500 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání