Tyrolit Prolongadores 500xR1/2″ Accesorios brocas huecas en húmedo

Número de artículo: 707230
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TYROLIT
Denominación del fabricante Verlängerungen 500xR1/2″
Superficie pavonado/a
Tipo de rosca BSPT/R
Tamaño de rosca R1/8
Tipo de producto Tubo de alargamiento
Longitud total 500 mm
Material acero
para rosca de conexión sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 707230
EAN / GTIN 9003177072307
Número del fabricante 707230
Número L L50140 100726
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Extensiones TYROLIT 500xR1/2″.

Característica:

  • Forma: Extensión hueca del taladro
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Línea de producto: Ninguna línea de calidad
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x Y; UP): 500 x R1/2″ mm
  • Diámetro: 500 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Material:

  • Independiente del material
  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo