Extensie pentru burghie 500xR1/2″.

Cod articol.: 707230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TYROLIT
Denumirea producătorului Verlängerungen 500xR1/2″
Suprafaţă brunat
Tip de filet BSPT/R
Dimensiunea filetului R1/8
Tip produs Ţeavă prelungitoare
Lungimea totală 500 mm
Material oțel
Cu fir de conexiune da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 707230
EAN / GTIN 9003177072307
Număr producător 707230
L-Număr L50140 100726
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Extensii TYROLIT 500xR1/2″

Caracteristică:

  • Formă: Extensie găurire goală
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: Fără linie de calitate
  • Specificație : VPE = 1 buc.
  • Dimensiune (D x Y;SUS): 500 x R1/2″ mm
  • Diametru: 500 mm
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă