{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,08 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 16 mm2 | |
| Długość całkowita L | 195 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Masa całkowita | 185 g | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Oznaczenie producenta | Multistrip® 16 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Możliwość użycia do | Przewód miedziany wielożyłowy; Żyła pojedyncza | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Przewód miedziany wielożyłowy | 16 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Żyła pojedyncza | 6 mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia; szybkie przestawianie |
| Numer artykułu | 707 040 | |
| EAN / GTIN | 4049002144301 | |
| Numer producenta | 707 040 | |
| Numer L | L70040 428 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |