{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Označení výrobce | Multistrip® 16 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Vhodné pro | Měděný kabel, vícedrátový; Jednotlivý vodič | |
| Průřez max., Měděný kabel, vícedrátový | 16 mm2 | |
| Průřez max., Jednotlivý vodič | 6 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,08 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 16 mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání; Rychlé přestavení | |
| Materiál | Plast zesílený skelnými vlákny | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka L | 195 mm | |
| Hmotnost celkem | 185 g |
| Katalogové číslo | 707 040 | |
| EAN / GTIN | 4049002144301 | |
| Číslo výrobce | 707 040 | |
| L-číslo | L70040 428 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |