{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. | 0,08 mm2 | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. | 16 mm2 | |
| Longitud total L | 195 mm | |
| Superficie | cromado/a | |
| Peso total | 185 g | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Denominación del fabricante | Multistrip® 16 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | verde; negro | |
| Forma mordazas / boca | de punta | |
| Aptitud para | Cable de cobre multifilar; Conductor individual | |
| Sección transversal máx., Cable de cobre multifilar | 16 mm2 | |
| Sección transversal máx., Conductor individual | 6 mm2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates pelacables | |
| Características | Función aislante; Función de corte; Ajuste rápido |
| Número de artículo | 707 040 | |
| EAN / GTIN | 4049002144301 | |
| Número del fabricante | 707 040 | |
| Número L | L70040 428 | |
| Fabricante/responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |