• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Multistrip® 16, pinza spellafili autoregolante 0,08 - 16,0 mm²

Codice art.: 707 040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 707 040
EAN / GTIN 4049002144301
Codice del produttore 707 040
Numero-L L70040 428
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • autoregolante su sezioni comprese tra 0,08 mm² e 16 mm² senza sostituzione della lama
  • design ergonomico, comoda impugnatura (65 mm) e peso ridotto
  • Sostituzione manuale del blocco lame, senza bisogno di ulteriori attrezzi
  • minimo sforzo manuale anche a pieno regime
  • Spellatura senza danni grazie alla profondità di penetrazione regolabile
  • multifunzionale grazie al tagliacavi integrato, capacità multifilare fino a 16 mm² e monofilare fino a 6 mm²
  • Robusto alloggiamento rinforzato in fibra di vetro con impugnatura a due componenti e occhiello per protezione anticaduta
  • Lunghezza di spellatura regolabile con precisione tramite fermo di lunghezza (metrico e pollici)
  • personalizzabile tramite incisione sul manico
  • Blocco coltelli opzionale per cavi privi di alogeni

Proprietà:

  • Peso: 185 g
  • Lunghezza: 195 mm
  • Capacità (mm²): 0,08 - 16 mm²
  • Capacità (AWG): 28 - 6