{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material | Glasfaser-verstärkter Kunststoff | |
| Abisolieren für Leiterquerschnitt min. | 0,08 mm2 | |
| Abisolieren für Leiterquerschnitt max. | 16 mm2 | |
| Länge gesamt L | 195 mm | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Gewicht gesamt | 185 g | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Herstellerbezeichnung | Multistrip® 16 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | spitz | |
| geeignet für | Cu-Kabel mehrdrähtig; Einzelleiter | |
| Querschnitt max., Cu-Kabel mehrdrähtig | 16 mm2 | |
| Querschnitt max., Einzelleiter | 6 mm2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Abisolierzange | |
| Eigenschaften | Abisolierfunktion; Schneidfunktion; Schnellverstellung |
| Artikelnummer | 707 040 | |
| EAN / GTIN | 4049002144301 | |
| Herstellernummer | 707 040 | |
| L-Nummer | L70040 428 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |