Clamping element, horizonal

Nr art.: 70698
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
Numer artykułu 70698
EAN / GTIN 4020772070694
Numer producenta 70698
Numer L L30130 777
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping element, horizontal,

Cecha szcz.:

  • Clamping force: 4000 N
  • Clamping height A.: 7.5 mm
  • Stroke
    Eccentric: 0.86 mm
  • Md
    Eccentric: 9 Nm
  • B: 20
  • C: 2.5
  • D: 10
  • E: 15
  • F: 25
  • Weight: 29 g