Elemento de sujeción horizontal

Número de artículo: 70698
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 70698
EAN / GTIN 4020772070694
Número del fabricante 70698
Número L L30130 777
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Elemento de sujeción horizontal,

Característica:

  • Fuerza de sujeción: 4000 N
  • Altura de sujeción A.: 7,5 mm
  • Carrera
    Excéntrico: 0,86 mm
  • Md
    Excéntrico: 9 Nm
  • An: 20
  • C: 2,5
  • D: 10
  • E: 15
  • F: 25
  • Peso: 29 g