Elemento di serraggio, orizzontale

Codice art.: 70698
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 70698
EAN / GTIN 4020772070694
Codice del produttore 70698
Numero-L L30130 777
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento di serraggio, orizzontale,

Proprietà:

  • Forza di serraggio: 4000 N
  • Altezza di serraggio A.: 7,5 mm
  • Corsa
    Eccentrico: 0,86 mm
  • Md
    Eccentrico: 9 Nm
  • B: 20
  • C: 2,5
  • D: 10
  • E: 15
  • F: 25
  • peso: 29 g