• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannelement, horizontal

Artikel-Nr.: 70698
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 70698
EAN / GTIN 4020772070694
Herstellernummer 70698
L-Nummer L30130 777
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannelement, horizontal,

Merkmal:

  • Spannkraft: 4000 N
  • Spannhöhe A: 7,5 mm
  • Hub
    Exzenter: 0,86 mm
  • Md
    Exzenter: 9 Nm
  • B: 20
  • C: 2,5
  • D: 10
  • E: 15
  • F: 25
  • Gewicht: 29 g