Vpenjalni element, vodoravno

Št. art.: 70698
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 70698
EAN/GTIN 4020772070694
Številka proizvajalca 70698
L-število L30130 777
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalni element, vodoravni,

Lastnosti:

  • Vpenjalna sila: 4000N
  • Vpenjalna višina A.: 7,5 mm
  • Hod
    Ekscenter: 0,86 mm
  • Md
    Ekscenter: 9 Nm
  • B: 20
  • C: 2,5
  • D: 10
  • E: 15
  • F: 25
  • Masa: 29 g