Szczypce do instalacji wodnych Cobra®ES z dokładną regulacją zapadek bardzo wąska główka, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 706251 180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
571 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 180 mm
Rozstaw maks. a 32 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 18
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Wklęsłe; Ząbkowane
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Norma DIN ISO 8976
Seria Cobra®ES
Kształt szczęk bardzo smukłe; wygięty
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny; wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Rozstaw maks. 1 1/4 cal
Kolor Szare; Czerwony
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706251 180
EAN / GTIN 4003773088981
Numer producenta 87 51 180
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Specjalna, szczególnie wąska główka do pracy w ciasnych miejscach. Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Dokładne nastawianie szczęk za pomocą sprężynującego przycisku. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.