Siko kleště Cobra®ES s jemným nastavením zářezů velmi úzká hlava, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 706251 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
575 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chromvanadiová elektroocel
Celková délka L 180 mm
Šířka upnutí max. a 32 mm
Počet zářezů jemné nastavení 18
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno; Ozubené
Povrch Atramentováno; leštěné
Norma DIN ISO 8976
Řada Cobra®ES
Barva Šedá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut; velmi úzké
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Šířka upnutí max. 1 1/4 palec
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706251 180
EAN / GTIN 4003773088981
Číslo výrobce 87 51 180
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Speciální, extra úzký tvar hlavy pro omezená pracoviště. Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Možnost jemného nastavení v zářezech pomocí pružícího tlačítka. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné. Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.