Wasserpumpenzange Cobra®ES mit Rasten-Feinverstellung extra schlanker Kopf, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 706251 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Länge gesamt L 180 mm
Spannweite max. a 32 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung 18
Eigenschaften Klemmschutz; Selbstklemmung
Ausführung Backen/ Maul ausgekerbt; gezahnt
Oberfläche atramentiert; poliert
Norm DIN ISO 8976
Serie Cobra®ES
Form Backen/ Maul extra schlank; gebogen
Material Backen/ Maul Chrom-Vanadium-Stahl
Maßeinheit Spannweite imperial; metrisch
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Spannweite max. 1 1/4 Zoll
Farbe grau; rot
Material, Griff Kunststoff ummantelt
Inhalt Einzelteil
Produktart Wasserpumpenzange
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706251 180
EAN / GTIN 4003773088981
Herstellernummer 87 51 180
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.