Alicate regulable Cobra®ES con ajuste de precisión a intervalos cabeza extradelgada, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 706251 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
467 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Longitud total L 180 mm
Abertura de sujeción máx. a 32 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso 18
Características Protección antienganche; Autoenganche
Versión mordaza/boca Con muescas; Con dentado
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Norma DIN ISO 8976
Serie Cobra®ES
Color gris; rojo
Forma mordazas / boca curvadas; extrafinas
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Unidad de medida abertura de sujeción sistema imperial; sistema métrico
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Abertura de sujeción máx. 1 1/4 pul
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 706251 180
EAN / GTIN 4003773088981
Número del fabricante 87 51 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Forma de la cabeza extradelgada, especial para espacios de trabajo reducidos. Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Ajuste preciso enclavable por medio de pulsador elástico. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables. Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado en estampa.