Vodovodne klešče s čeljustmi Cobra®ES, s fino regulacijo zeva izjemno vitka glava, Celotna dolžina: 180mm

Št. art.: 706251 180
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Cobra®ES
celotna dolžina 180 mm
Površina črno atramentirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 32 mm
Območje vpenjanja za cevi do 1,1/4 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 18
Standard DIN ISO 8976
Izvedba čeljusti izredno ozke
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Fina regulacija zeva Da
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 706251 180
EAN/GTIN 4003773088981
Številka proizvajalca 87 51 180
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Specialna, posebno vitka oblika glave za delo na tesnih mestih. Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.