{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Rozstaw maks. a | 36 mm | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 25 | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się | |
| Wykonanie szczęk | Wklęsłe; Ząbkowane | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona; wersja polerowana | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Seria | Cobra®ES | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Kształt szczęk | bardzo smukłe; wygięty | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar imperialny; wymiar metryczny | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Rozstaw maks. | 1 1/2 cal | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 706251 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773061267 | |
| Numer producenta | 87 51 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |