Szczypce do instalacji wodnych atramentowane, z nakładkami, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 706145 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 646 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica mocowania sześciokąta 36 mm
rozstaw do rur 1.1/2 cal
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706145 250
EAN / GTIN 4045197887344
Numer producenta 706145 250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatrzaskowe.
Szczypce czernione. Głowica polerowana. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.