{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Materiál | chróm-vanádiová oceľ | |
| Dĺžka celkovo L | 250 mm | |
| Rozpätie max. a | 36 mm | |
| Vlastnosti | Ochrana svoriek; samoupínanie | |
| Prevedenie čeľustí/úchopových plôch | so zárezom; ozubené | |
| Povrch | atramentované; leštené | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Tvar čeľustí/úchopových plôch | zahnuté | |
| Poloha čeľustí/úchopových plôch | zalomené | |
| Materiál čeľusť/hlava | chróm-vanádiová oceľ | |
| Merná jednotka rozpätia | imperiálne; metrické | |
| Druh kĺbu | pretiahnutý kĺb | |
| Mriežka možnosť jemného nastavenia | áno | |
| Rozpätie max. | 1 1/2 palec | |
| Farba | červená; čierna | |
| Prevedenie | 2K | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | vodárenské kliešte | |
| Výrobný postup | kalené; zápustkovo kované | |
| Násada/rukoväť | rukoväť |
| Číslo položky | 706145 250 | |
| EAN/GTIN | 4045197887344 | |
| Číslo výrobcu | 706145 250 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |