{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Celotna dolžina L | 250 mm | |
| Vpenjalna širina maks. a | 36 mm | |
| Lastnosti | Varovanje vpenjanja; samodejno vpenjanje | |
| Izvedba čeljusti/vilic | izrezano; nazobljeno | |
| Površina | atramentirano; polirano | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Oblika čeljusti/vilic | zakrivljen | |
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljeno | |
| Material čeljusti/obroča | kromvanadijevo jeklo | |
| Merska enota, razpon | imperialno; metrično | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Fina regulacija zeva | da | |
| Vpenjalna širina maks. | 1 1/2 col | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Izvedba | 2 K | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | vodovodne klešče s čeljustmi | |
| Postopek izdelave | kaljeno; kovani v utopu | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 706145 250 | |
| EAN/GTIN | 4045197887344 | |
| Številka proizvajalca | 706145 250 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |