Waterpomptang, gezwart, met beklede grepen, totale lengte: 250mm

Artikelnummer: 706145 250
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5.097 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal chroom-vanadiumstaal
Lengte totaal L 250 mm
Spanwijdte max. a 36 mm
Eigenschappen Beveiliging tegen afklemmen; zelfklemmend
Uitvoering bekken/bek gegroefd; getand
Oppervlak gepolijst; gezwart
Norm DIN ISO 8976
Vorm bekken/bek gebogen
Positie bekken/bek gebogen
Materiaal bekken/bek chroom-vanadiumstaal
Maateenheid spanwijdte imperiaal; metrisch
Type scharnier doorgestoken scharnier
Aantal standen voor fijninstelling ja
Spanwijdte max. 1 1/2 inch
Kleur rood; zwart
Uitvoering 2 K
Inhoud losse onderdelen
Producttype waterpomptang
Productieproces gehard; matrijsgesmeed
Steel / handvat handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706145 250
EAN/GTIN 4045197887344
Nummer fabrikant 706145 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling.
Tang gezwart. Kop gepolijst. Grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen