Szczypce do instalacji wodnych z przegubem zapadkowym, czarne, długość całkowita: 300mm

Nr art.: 706001 300
Rabat
180,91 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
225 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
300 mm
Rozstaw maks. a
60 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego
30
Właściwości
Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk
Wklęsłe; Ząbkowane
Powierzchnia
Fosforowanie manganowe; wersja polerowana
Norma
DIN ISO 8976
Kształt szczęk
wygięty
Położenie szczęk
odsadzone
Materiał szczęk
stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu
wymiar imperialny; wymiar metryczny
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką
tak
Rozstaw maks.
2 3/4 cal
Kolor
Niebieskie; Czarny
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji
Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706001 300
EAN / GTIN 4067263031468
Numer producenta 706001 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przegub trzpieniowy z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem palców. Możliwość precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia, który umożliwia również szybką regulację bezpośrednio na obrabianym elemencie. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe. Ponadto uzębienie przeciwbieżne w tylnej części szczęk umożliwiają agresywny chwyt. Powierzchnia fosforowana manganowo, szczęki polerowane. Ergonomiczne uchwyty z szorstką powłoką z tworzywa sztucznego.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.