Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete 300 mm

Cikkszám: 706001 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 081 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 300 mm
Felület mangán-foszfátozott, polírozott pofák
Hatszög befogási tartomány 60 mm
Befogható tartomány csőnél 2,3/4 coll
Fogazott finombeállítás száma 30
Szabvány DIN ISO 8976
Pofák kivitele kimélyített, fogazott szorítópofák
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Gyorsállítás igen
Fogazott finomállítás igen
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706001 300
EAN / GTIN 4067263031468

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló becsípődés védelemmel sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, ezáltal gyors beállítás lehetséges közvetlenül a munkadarabnál. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önszorító. Ezen felül ellentétes irányú fogak vannak a pofa hátsó részén agresszív szorítás érdekében. Mangán-foszfátozott felület, polírozott pofák. Ergonomikus kialakítású szárak csúszásgátló műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.