{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Partea descrisă | Griff; Backen; Metalloberfläche; Backen; Metalloberfläche | |
| Denumirea producătorului | Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Forma fălcilor/gura | curbată | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Execuția obrajilor/gurii | Crestat; Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric; imperial | |
| Tip de dispozitiv de stângere | nu există | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 30 | |
| Cu arc deschidere | Nein | |
| Deschidere max. | 2 3/4 inch | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Reglare rapidă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Fosfatat cu mangan; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 706001 300 | |
| EAN / GTIN | 4067263031468 | |
| Număr producător | 706001 300 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |