Vandpumpetang med klik-finjustering, sort 300 mm

Art.-nr.: 706001 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.111 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 300 mm
Overflade manganfosfateret overflade, polerede kæber
Spændvidde for sekskant 60 mm
Spændvidde for rør 2,3/4 tommer
Antal trin, finindstilling 30
Norm DIN ISO 8976
Udførelse, kæber fortandede gribekæber med kærv
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Lynindstilling ja
Mulighed for klik-finjustering ja
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706001 300
EAN/GTIN 4067263031468

Betegnelse

Udførelse:

Gennemstukket ledbolt med beskyttelse mod at klemme fingrene. Stop finjusteringen ved at trykke på en fjederbelastet knap, som også muliggør hurtig justering direkte på emnet. Takkede, fortandede gribebakker, selvklemmende. Derudover er der yderligere modsat rettet fortanding i gabet for at kunne tage hårdt fat. Manganfosfateret overflade, polerede bakker. Ergonomisk udformede ben med skridsikkert plastovertræk.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.