Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart 300 mm

Artikelnummer: 706001 300
op aanvraag
Op voorraad
1.081 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Oppervlak mangaangefosfateerd, bekken gepolijst
Spanwijdte voor zeskant 60 mm
Spanwijdte voor pijpen 2,3/4 inch
Aantal standen fijninstelling 30
Norm DIN ISO 8976
Uitvoering bekken gegroefde, vertande grijpbekken
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Snelverstelling ja
Mogelijkheid voor fijninstelling ja
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706001 300
EAN/GTIN 4067263031468

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Fijninstelling door te drukken op een geveerde knop, daardoor is ook snel instellen direct bij het werkstuk mogelijk. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend. Extra tegenlopende vertanding in het achterste bekgedeelte voor agressief vastpakken. Oppervlak mangaangefosfateerd, bekken gepolijst. Ergonomisch vormgegeven armen met kunststof antislipbekleding.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.