Vamzdinės replės su fiksuojamu tiksliu nustatymu, juodos 300 mm

Prekės Nr.: 706001 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 081 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 300 mm
Paviršius padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos
Šešiabriaunio užveržimo ribos 60 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 2,3/4 in
Fiksavimo padėčių kiekis 30
Norma DIN ISO 8976
Žiaunų modelis su įpjautomis, dantytomis žiaunomis
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Greitas reguliavimas taip
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius taip
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 706001 300
EAN / GTIN 4067263031468

Aprašymas

Modelis:

Perdurtas lankstas su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Fiksavimo galimybė spaudžiant spyruoklinį mygtuką, kuris taip pat leidžia greitai sureguliuoti ruošinį. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaime. Papildomi priešpriešiniai dantys žiočių gale, kad būtų tvirtesnis sukibimas. Paviršius padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos. Ergonomiškai suformuotos kojelės su neslidžiu plastikiniu apvalkalu.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.