Szczypce do pompy wodnej Alligator® uchwyty-VDE, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 705740 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
596 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Alligator
długość całkowita 250 mm
powierzchnia chromowane
Średnica mocowania sześciokąta 46 mm
rozstaw do rur 2 cal
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
Precyzyjna regulacja z zapadką nie
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Numer producenta 88 06 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatrzaskowe. Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.
szczypce chromowane, uchwyty izolowane nakładkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.