Vandpumpetang Alligator® VDE-greb 250 mm

Art.-nr.: 705740 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Alligator
Hel længde 250 mm
Overflade forkromet
Spændvidde for sekskant 46 mm
Spændvidde for rør 2 tommer
Norm DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Krom-vanadium-stål
gnistfri nej
Mulighed for klik-finjustering nej
Automatisk fastgørelse ja
Klembeskyttelse ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 705740 250
EAN/GTIN 4003773039303
Producentnummer 88 06 250

Betegnelse

Udførelse:

Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Induktionshærdet. Fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende på rør og møtrikker. Flere faste indstillinger. Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.
Forkromet tang, greb isoleret med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.