Siko kleště Aligator® opláštění rukojetí dle VDE, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 705740 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
637 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 250 mm
Šířka upnutí max. a 46 mm
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno; Ozubené
Povrch chromované
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 8976
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada Alligator
Třída jakosti VDE
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Materiál čelisti / svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ne
S otevírací pružinou ne
Šířka upnutí max. 2 palce
Barva Žlutá; červená
Provedení 2složkové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Číslo výrobce 88 06 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů. Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.
Kleště chromované, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.