Polygriptång VDE-grepphylsor 250 mm

Article no.: 705740 250
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
674 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Alligator
totallängd 250 mm
Yta förkromad
spännvidd för sexkant 46 mm
gripvidd för rör 2 tum
Norm DIN ISO 8976; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
gnistfri no
Fininställning av spärrlägen möjlig no
Automatisk fastspänning yes
Klämskydd yes
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification & Classification

Artikkelkode 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Manufacturer number 88 06 250
Manufacturer/responsible person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beskrivelse

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg. Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.
Förkromad tång, isolerande grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.