Scaffolding connection set for scaffolding width 0.75 m

Nr art.: 70522
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 0,85 m
Szerokość 0,75 m
Z platformą tak
Szerokość platformy 0,75 m
Norma DIN EN 1004
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70522
EAN / GTIN 4031405705227
Numer producenta 070522
Numer L L90110 1195
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do sprzęgania rusztowań przejezdnych do zastosowań specjalnych
  • Wyprodukowano z uwzględnieniem normy DIN EN 1004
  • Można go stosować do platform o wysokości do 3,8 m i szerokości platform do 1,35 m
  • Do podestu o szerokości 0,75 m składający się z: 1 płyty stopnia, 4 zacisków sprężynowych, 2 ram poręczy, 2 łączników rusztowania
  • Do podestu o szerokości 1,35 m składający się z: 2 płyt stopniowych, 2 ram poręczy, 2 łączników rusztowania
  • Długość: 0,85 m
  • Czas dostawy: 10 dni roboczych
  • Niekompatybilne z poręczami zabezpieczającymi

Cecha szcz.:

  • Materiał: aluminium, odlew aluminiowy
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi